Referenties
Dichtomatik:67179096
Rubix:04111203
Fabrikant:67179096

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 260X300X20 AS
Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.
Toepassingen
Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 475 g |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,87 excl. BTW
/ stuk
€ 70,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden