OLIEKEERRING 28X37X6 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67038891
Rubix:04023480
Fabrikant:67038891
OLIEKEERRING 28X37X6 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter28 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 28X37X6 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6 g
Binnendiameter28 mm
Buitendiameter37 mm
Breedte6 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 3,77 excl. BTW
/ stuk
€ 4,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen