STANLEY WATERPAS STANLEY CLASSIC 1500 MM STHT1-43107
Waterpas Classic geel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stanley:STHT1-43107
Rubix:10133894
EAN:3253561431074

Documenten
Productdetails : STANLEY WATERPAS STANLEY CLASSIC 1500 MM STHT1-43107
Deze Stanley Classic waterpas is een betrouwbaar meetgereedschap dat verkrijgbaar is in acht lengtes van 40 cm tot 200 cm. De aluminium behuizing en schokbestendige eindkappen maken het gereedschap geschikt voor gangbare werkzaamheden op de bouwplaats.
Kenmerken:
Deze Stanley waterpas biedt de essentiële eigenschappen die van een goede waterpas worden verwacht. Hij is voorzien van een extra grote centrale horizontale libel, waardoor het niveau ook bij beperkte lichtomstandigheden gemakkelijk kan worden afgelezen. Een verticale libel vormt een aanvulling voor het controleren van de loodrechte stand. De kokervorm van de serie biedt een ergonomisch voordeel ten opzichte van traditionele profielen. De zachte beschermkappen aan de uiteinden absorberen schokken bij een val of ruwe hantering. De aluminium behuizing zorgt voor een goede stijfheid van het geheel zonder het gereedschap zwaarder te maken. De waterpas is zeer eenvoudig te reinigen, wat het onderhoud op locatie vergemakkelijkt.
Specificaties:
• Horizontale nauwkeurigheid: ±0,5 mm/m.
• Verticale nauwkeurigheid: 1 mm/m.
• Libellen: 1 extra grote centrale horizontale libel + 1 verticale libel.
• Materiaal behuizing: aluminium.
• Eindkappen: zachte, zeer schokbestendige bescherming.
Beschikbare lengtes:
• 40 cm — ref. STHT1-43102;
• 60 cm — ref. STHT1-43103;
• 80 cm — ref. STHT1-43104;
• 100 cm — ref. STHT1-43105;
• 120 cm — ref. STHT1-43106;
• 150 cm — ref. STHT1-43107;
• 180 cm — ref. STHT1-43108;
• 200 cm — ref. STHT1-43109
.
Normen:
DIN 877 is een Duitse norm die de nauwkeurigheidstoleranties en controlemethoden voor waterpassen definieert. Conformiteit met deze norm garandeert de betrouwbaarheid van de metingen die met dit gereedschap worden uitgevoerd.
Kenmerken:
Deze Stanley waterpas biedt de essentiële eigenschappen die van een goede waterpas worden verwacht. Hij is voorzien van een extra grote centrale horizontale libel, waardoor het niveau ook bij beperkte lichtomstandigheden gemakkelijk kan worden afgelezen. Een verticale libel vormt een aanvulling voor het controleren van de loodrechte stand. De kokervorm van de serie biedt een ergonomisch voordeel ten opzichte van traditionele profielen. De zachte beschermkappen aan de uiteinden absorberen schokken bij een val of ruwe hantering. De aluminium behuizing zorgt voor een goede stijfheid van het geheel zonder het gereedschap zwaarder te maken. De waterpas is zeer eenvoudig te reinigen, wat het onderhoud op locatie vergemakkelijkt.
Specificaties:
• Horizontale nauwkeurigheid: ±0,5 mm/m.
• Verticale nauwkeurigheid: 1 mm/m.
• Libellen: 1 extra grote centrale horizontale libel + 1 verticale libel.
• Materiaal behuizing: aluminium.
• Eindkappen: zachte, zeer schokbestendige bescherming.
Beschikbare lengtes:
• 40 cm — ref. STHT1-43102;
• 60 cm — ref. STHT1-43103;
• 80 cm — ref. STHT1-43104;
• 100 cm — ref. STHT1-43105;
• 120 cm — ref. STHT1-43106;
• 150 cm — ref. STHT1-43107;
• 180 cm — ref. STHT1-43108;
• 200 cm — ref. STHT1-43109
.
Normen:
DIN 877 is een Duitse norm die de nauwkeurigheidstoleranties en controlemethoden voor waterpassen definieert. Conformiteit met deze norm garandeert de betrouwbaarheid van de metingen die met dit gereedschap worden uitgevoerd.
Sterke punten
• Extra grote centrale libel: het niveau kan snel worden afgelezen, zelfs op afstand of bij ongunstige lichtomstandigheden.
• Zachte schokbestendige eindkappen: beperken schade bij een onbedoelde val en verlengen zo de levensduur van het gereedschap.
• Keuze uit acht lengtes: één productserie dekt behoeften van 40 cm tot 200 cm, afhankelijk van het vereiste bereik.
• Stijve aluminium behuizing: zorgt voor een stabiele plaatsing op oppervlakken en behoudt de meetnauwkeurigheid op lange termijn.
• Zachte schokbestendige eindkappen: beperken schade bij een onbedoelde val en verlengen zo de levensduur van het gereedschap.
• Keuze uit acht lengtes: één productserie dekt behoeften van 40 cm tot 200 cm, afhankelijk van het vereiste bereik.
• Stijve aluminium behuizing: zorgt voor een stabiele plaatsing op oppervlakken en behoudt de meetnauwkeurigheid op lange termijn.
Toepassingen
De Classic serie wordt gebruikt voor afbouw- en afwerkingswerkzaamheden, zoals het plaatsen van scheidingswanden, kozijnen, verlaagde plafonds of tegels. De kortere lengtes (40 tot 80 cm) zijn geschikt voor werkzaamheden in beperkte ruimtes (interieurbouw, meubelwerk, elektrische installaties enz.), terwijl de uitvoeringen van 120 tot 200 cm geschikt zijn voor grotere oppervlakken die moeten worden uitgelijnd, zoals metselwerk, timmerwerkelementen of lichte houtconstructies. De waterpas is ook geschikt voor gebruik in montagewerkplaatsen om de loodrechte stand van machines of op de vloer bevestigde apparatuur te controleren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 50x20x1500 mm |
| Gewicht verpakking | 900 g |
| Lengte | 1500 mm |
| Type | waterpas |
| Magnetisch | nee |
| Materiaal | aluminium |
| Toegestane afwijking | 0,5 mm/mn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,46 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 109,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen