Referenties
WD-40:49396
Rubix:07300211
Fabrikant:49396
EAN:5032227493964

Productdetails : WD40 SMEERSPRAY HOOGWAARDIG PTFE VRIJ 400ML 49397/161
Smeermiddel dat ontworpen is om 1 specifieke taak erg goed te doen
Met PTFE dat langdurige smering biedt en beschermt tegen corrosie
Effectief als vervanging van Siliconenspray
Geeft geen problemen met schilderen
Effectief tussen -20°C en +100°C
WD-40 SMEERSPRAY PTFE 400ML 49396/25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,80 excl. BTW
/ stuk
€ 19,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
