Referenties
Tegera:836-9
Rubix:A0613398
EAN:7340118303703

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 836 MT 9 (PK=100ST)
TEGERA® 836 , Wegwerphandschoen, 0,12 mm neopreen, extra grip op de vingertoppen, poedervrij, Cat. III, latexvrij, voor precisiewerk
Disposable glove for work in chemical splash risk areas.
Sterke punten
Splash protection against chemicals, Approved for handling foodstuffs, For touchscreen, Waterproof, Soft, Elastic
Toepassingen
PIM_TEAM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Lengte | 240 mm |
| Kleur | groen |
| Hoofdmateriaal | neopreen |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | doos, 100 stuks |
| Dikte | 0,12 mm |
| Materiaal | neopreen |
| Gepoederd | nee |
| Categorie | 3 |
| Land van oorsprong | ID |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,80 excl. BTW
/ pak
€ 50,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
