TEGERA HANDSCHOEN 84303 MT 11 (PK=100ST)

Wegwerphandschoenen - Algemene bescherming 84303 TEGERA®

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:84303-11
Rubix:A0612609
EAN:7340118402086
TEGERA HANDSCHOEN 84303 MT 11 (PK=100ST)

Technische samenvatting

Maat11
Lengte240 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 84303 MT 11 (PK=100ST)


Een wegwerpnitrilhandschoen, gechloreerd en poedervrij, met uitstekende vingertopgevoeligheid en een gestructureerde grip op de vingertoppen. Hij is eenvoudig aan- en uit te trekken en goedgekeurd voor omgang met levensmiddelen. Dankzij de touchscreen-functionaliteit kunt u uw smartphone gebruiken terwijl u de handschoenen draagt. 0,06 mm/2,36 mils. 100 stuks/doos. 10 dozen/karton.

Sterke punten

Bescherming tegen chemische spatten, Goedgekeurd voor omgang met levensmiddelen, Binnenzijde gechloreerd, Touchscreen-compatibel, Waterdicht, Zacht, Elastisch, Dun

Toepassingen

Landbouwwerk, Montage, Reiniging, Decontaminatie, Technische werkzaamheden, Fijnmontage, Omgang met levensmiddelen, Gezondheidszorg, Hotel- en restaurantwerk, Inspectiewerk, Keukenwerk, Laboratoriumwerk, Verfspuitwerk, Schilderwerk, Petrochemische werkzaamheden, Sanitatie, Servicewerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat11
Lengte240 mm
Kleurblauw
Hoofdmateriaalnitril
Contact met voedingsmiddelenja
Dikte0,06 mm
Categorie3
17,50 excl. BTW
/ pak
21,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat