GISS WERKBROEK KATOEN KOBALT BLAUW MT50 - 146400

Werkbroek - 100% katoen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:146400
Rubix:22161338
Fabrikant:146400
EAN:3660338015762
GISS WERKBROEK KATOEN KOBALT BLAUW MT50 - 146400

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maat50
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS WERKBROEK KATOEN KOBALT BLAUW MT50 - 146400


De GISS werkbroek is ontworpen om robuustheid, comfort en functionaliteit te bieden. Dit werkkledingstuk is gemaakt van 100% katoen en combineert een uitstekende slijtvastheid met optimale bewegingsvrijheid.

Kenmerken:
Deze broek is vervaardigd uit katoen twill van 320 g/m², een stof die bekendstaat om zijn sterkte en dagelijks draagcomfort. De sluiting bestaat uit een knoop en een gulp met knopen, wat een betrouwbare pasvorm garandeert. De vijf riemlussen zorgen voor een goede pasvorm en maken het dragen van werkaccessoires gemakkelijker. Deze broek is uitgerust met twee heupzakken, een duimstokzak op het rechterbeen en een achterzak, wat praktische opbergruimte voor gereedschap en essentiële voorwerpen garandeert. Dankzij de SANFOR-antikrimpbehandeling behoudt deze werkbroek zijn vorm, wasbeurt na wasbeurt.

Specificaties:
• Hoofdmateriaal: 100% katoen twill
• Gewicht: 320 g/m²
• Sluiting: knoop + gulp met knopen
• Riemlussen: 5
• Zakken: 2 heupzakken, 1 duimstokzak (rechts), 1 achterzak
• Behandeling: SANFOR-antikrimp

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt GISS een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofdbescherming tot handbescherming, veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, zodat bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen, waardoor ze voldoen aan de Europese eisen. Het merk van Rubix onderscheidt zich ook door zijn innovatieve oplossingen, zoals comfortabele wegwerpmaskers en veiligheidsbrillen met een kras- en anticondensbehandeling, die bijdragen aan de bescherming en het welzijn van de gebruikers.

Sterke punten

• Slijtvast dankzij katoen twill van 320 g/m²
• Hoog draagcomfort, ook bij langdurig gebruik
• SANFOR-antikrimpbehandeling voor een langere levensduur
• Praktische zakken afgestemd op professionele behoeften
• Goede pasvorm en stevig draagcomfort dankzij riemlussen

Toepassingen

Deze werkbroek is ideaal voor professionals in sectoren zoals logistiek, onderhoud, de lichte industrie, ambacht en bouw. Hij is ontworpen voor intensief gebruik in veeleisende werkomgevingen, met een comfort dat is afgestemd op langdurige fysieke activiteiten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurblauw
Maat50
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaalkatoen
Gewicht320 g/m²
€ 15,37 excl. BTW
/ stuk
€ 18,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat

50