HAVEP WERKBROEK KNZ ATTITUDE 80229042 INDIGO BLAUW MT 46
Werkbroek Attitude Marine
Zie technische informatieReferenties
Havep:80229042106--46
Rubix:22358142
EAN:8718649799439



Productdetails : HAVEP WERKBROEK KNZ ATTITUDE 80229042 INDIGO BLAUW MT 46
Unieke pasvorm door voorgevormde broekspijpen. Veel zakken en handige extra’s zoals een D-ring, brede riemlussen en reflecterende accenten. Werkt prettig door het zeer sterk ademende stretch doek in de knieholtes. Verdekte ritssluiting, 2 ruime ingezette zijzakken waarvan 1 extra zakje met rits, 2 ruime achterzakken waarvan 1 met klep, loshangende duimstokzak met extra toolzakjes, ruime loshangende dijbeenzak met klep en extra opbergmogelijkheden door de geïntegreerde GSM-zak en de extra toolzakjes, makkelijk toegankelijke Cordura® kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband, voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm, Cordura® versterkingen en drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, brede riemlussen, verstelbare hamerlus d.m.v. drukknoop, zeer sterk ademend stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte voor optimaal draagcomfort, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, 1 D-ring voor badgehouder, reflecterende piping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | ja |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 65% katoen / 35% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,10 excl. BTW
/ stuk
€ 83,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
46
