TRANEMO WERKBROEK FR 542088 MARINE MT D104
WERKBROEK CANTEX WELD STRETCH 5420 88
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:54208803104
Rubix:A0365400
EAN:7393286260040

Productdetails : TRANEMO WERKBROEK FR 542088 MARINE MT D104
Vlamvertragende werkbroek in Cantex Weld aan de voorkant, en in Cantex Stretch aan de achterkant. Cantex Stretch geeft de broek flexibiliteit en biedt bewegingsvrijheid en hoog comfort, terwijl Cantex Weld aan de voorzijde extra hoge bescherming biedt tegen las- en slijpspatten. Steekzakken. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring voor ID-kaart houder. Liniaalzak met klep en onderaan versterkt. In hoogte verstelbare knievakken. Onderzijde pijpen verstelbaar met drukknopen. Achterzijde zoom onderaan versterkt. Contrast stiksels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 104 |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Materiaal | cantex stretch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,16 excl. BTW
/ stuk
€ 214,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
104