Referenties
Hydrowear:041201-62
Rubix:22090645
EAN:5420011715864

Productdetails : HYDROWEAR WERKBROEK GENUA 041201 ZWART MT 62
Werkbroek met verlengde zoom. Verstelbaar in taille met elastiek. 2 steekzakken, 2 achterzakken met klep en klittenband. Dijbeenzak met klep en 3 vakken voor pennen. Reflecterende bies in de taille. Dubbele duimstokzak. Lus op taille voor telefoonpocket. 310 grams 65% polyester/35% katoen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 62 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | nee |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,97 excl. BTW
/ stuk
€ 44,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen