HYDROWEAR WERKBROEK MULT MALEDIVEN 043611 FLUO OR/ZW MT 60
Werkbroek Malediven oranje/blauw
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Hydrowear:043611OB-60
Rubix:22098676
Fabrikant:Malediven
EAN:5420011775271

Documenten
Productdetails : HYDROWEAR WERKBROEK MULT MALEDIVEN 043611 FLUO OR/ZW MT 60
Werkbroek Malediven Hi-Vis oranje/blauw met verhoogd ruggedeelte. Verstelbaar in taille met elastiek. 2 Steekzakken met klep. Dijbeenzak met klep. Dubbele duimstokzak. 2 Achterzakken met klep. Kniezakken. Swingpockets separaat te bestellen. Materiaal: 48% modacryl, 25% katoen, 18% polyester, 8% aramide en 1% antistatic. Gewicht: 280 grams.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | blauw |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 48% modacryl, 25% katoen, 18% polyester, 8% aramide en 1% antistatic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,97 excl. BTW
/ stuk
€ 134,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen