Referenties
Hydrowear:042852K-44
Rubix:22091117
EAN:5420011735497

Productdetails : HYDROWEAR WERKBROEK RHODOS 042852 MARINE MT 44
RHODOS
standaardmaten 44 tot 68 en de lengte maten 47 tot 59
Cordura kniezakken in de kleur van het kledingstuk
trousers Constructor
navy
verlengde zoom verstelbaar in taille met elastiek.
Drievoudig gestikte naden voor maxima
standaardmaten 44 tot 68 en de lengte maten 47 tot 59
Cordura kniezakken in de kleur van het kledingstuk
trousers Constructor
navy
verlengde zoom verstelbaar in taille met elastiek.
Drievoudig gestikte naden voor maxima
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 44 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | ja |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,33 excl. BTW
/ stuk
€ 53,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
44