Referenties
Tricorp:502021Black58
Rubix:A0356515
EAN:8718326115781






Productdetails : TRICORP WERKBROEK TWILL CORDURA 502021 ZWART MT 58
De werkbroek Twill Cordura is een slijtvaste werkbroek, waar je van op aan kunt. De taille is naar wens aan te passen middels een elastische band in de taille. Bij Tricorp kleden wij elke professional: lang, kort, dik en dun: de worker is daarom verkrijgbaar in 3 lengtematen. Tevens is de zoom 6 cm verlengbaar. De worker biedt met diverse zakken genoeg opbergruimte voor het gereedschap dat je bij je draagt tijdens het uitvoeren van het werk. Je sluit de broek met een verdekte knoop, waardoor je tijdens het werken niet gehinderd wordt door een uitstekende knoop. De reflectie print zorgt voor extra zichtbaarheid. Match de broek met de bijpassende verstelbare swingpockets, te bevestigen aan de riemlussen aan voor- en zijkant. Kniekussens kunnen op meerdere hoogtes worden aangebracht in de Cordura kniestukken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 58 |
| Hoofdmateriaal | elastano |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,92 excl. BTW
/ stuk
€ 77,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
58
