Referenties
Tricorp:502701Black62
Rubix:A0359336
EAN:8718326542044






Productdetails : TRICORP WERKBROEK TWILL REWEAR 502701 ZWART MT 62
De Werkbroek Twill Rewear is een comfortabele, lichtgewicht en circulaire werkbroek. De werkbroek is gemaakt van 65% Recycled polyester en 35% Bio-katoen en is verkrijgbaar in vier stoere kleuren. Het gebruik van recycled polyester in plaats van virgin polyester kan een lichte invloed hebben op de kleur van het artikel. Deze werkbroek is de circulaire variant van onze Werkbroek Twill, 502023. Deze worker maakt onderdeel uit van het Rewear pakket: een volledig duurzaam en circulair kledingpakket. De Werkbroek Twill Rewear heeft een verhoogd achterpand en een verstelbare tailleband. De broek wordt gesloten door middel van een verdekte knoop, waardoor je tijdens het werken niet gehinderd wordt door een uitstekende knoop. De worker biedt met diverse zakken genoeg opbergruimte voor het gereedschap dat je bij je draagt tijdens het uitvoeren van het werk. Een leuk detail is de reflectieprint op de pijpen. De dubbele zoom kan gebruikt worden voor 6 cm extra lengte. Dankzij de mechanical stretch kwaliteit beweeg je zeer comfortabel tijdens het werken. De werkbroek is verkrijgbaar in 3 lengtematen (kort 21-27, standaard 42-66 en lang 43 45 47 49 51 53 55).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 62 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% recycled polyester / 35% biologisch katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,06 excl. BTW
/ stuk
€ 54,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
62
