TRICORP WERKBROEK RWS REVISIBLE 503701 ORANJE MT 50
Werkbroek Twill Stretch RWS Revisible
Zie technische informatieReferenties






Productdetails : TRICORP WERKBROEK RWS REVISIBLE 503701 ORANJE MT 50
De Werkbroek Twill Stretch RWS Revisible is gemaakt van 80% recycled polyester en 20% BCI katoen en heeft een doekgewicht van 280 g/m2. De broek heeft 4-Way stretch bij het kruis wat de bewegingsvrijheid van de professional vergroot. Het verstelbare elastiek in de taille is naar wens van de professional aan te passen. Mesh materiaal is verwerkt ter hoogte van de knieholte, wat zorgt voor extra ventilatie. De lengte van de broek is met een lengtezoom 6 cm te verlengen en met behoud van de norm 6 cm in te korten.
Deze werkbroek is gecertificeerd conform ISO 20471 klasse 2 en voldoet aan de richtlijnen van Rijkswaterstaat (RWS). De gesegmenteerde stretch reflectiestriping zorgt voor een hoger draagcomfort en meer bewegingsvrijheid. De broek heeft voldoende opbergmogelijkheden. Voor dames biedt Tricorp deze werkbroek ook aan als dames variant, artikel 503702.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 50 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 80% recycled polyester / 20% bci katoen |
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
