GISS BROEK URBAN WORK GRIJS/BLAUW MT XXL - 845031

Werkbroek URBAN WORK 1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:845031
Rubix:22161604
EAN:3660338074714
GISS BROEK URBAN WORK GRIJS/BLAUW MT XXL - 845031
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat2xl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS BROEK URBAN WORK GRIJS/BLAUW MT XXL - 845031


De GISS URBAN WORK 1 werkbroek is ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionals die behoefte hebben aan functionele, comfortabele en duurzame werkkleding. Deze broek is gemaakt van keperstof in een slimme mix van katoen en polyester en combineert soepelheid, lichtheid en stevigheid, waardoor hij het hele jaar door uitstekende prestaties levert.

Kenmerken:
De URBAN WORK 1 werkbroek biedt optimale bewegingsvrijheid dankzij de elastische tailleband aan de zijkanten, die zich comfortabel aanpast aan verschillende lichaamsvormen. De sluiting bestaat uit een stevige knoop en een ritssluiting, terwijl de riemlussen, versterkt met contrasterende stof aan de voor- en achterzijde, extra duurzaamheid en een moderne uitstraling bieden. De broek is uitgerust met meerdere functionele zakken, waaronder een opgestikte zijzak met ruimteplooi. De onderzijde van de pijpen is voorzien van een zoom die eenvoudig kan worden vermaakt. Dubbele stiksels op de zijnaden zorgen voor extra stevigheid en duurzaamheid, ook bij intensief gebruik. Deze beschermende broek is uitsluitend bedoeld om de gebruiker te beschermen tegen lichte mechanische risico’s en biedt geen bescherming tegen chemische, elektrische of thermische gevaren.

Specificaties:
• Materiaal: keper 60%, katoen 40%, polyester 245 g/m²
• Taille: elastisch aan de zijkanten
• Sluiting: knoopsluiting met gulp en ritssluiting
• Riemlussen: voor- en achterzijde in contrasterende stof
• Zoom voor eenvoudige vermaakmogelijkheden
• Zijnaden: dubbel gestikt voor extra stevigheid
• Zakken: 2 voorzakken, 2 achterzakken, 1 zijzak met ruimteplooi

Normen:
• Richtlijn 89/686/EEG: conformiteit met de essentiële veiligheidsvereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).
• EN 340: algemene eisen voor beschermende kleding (ergonomie, veiligheid, maatvoering, onderhoud).
• EN ISO 13934-1: treksterkte van textiel. Resultaten: schering > 1300 N/inslag > 627 N.
• EN ISO 13937-2: scheursterkte van textiel. Resultaten: schering > 25 N/inslag > 25 N.
• EN ISO 12947-2 (Martindale-methode): slijtvastheid door wrijving. Resultaat: > 70.000 cycli, wat een zeer hoge duurzaamheid aantoont.

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix-groep, gespecialiseerd in de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor professionals in alle sectoren. Met meer dan 25 jaar ervaring steunt het merk op een Europees netwerk en een solide technische expertise om producten aan te bieden die veiligheid, comfort en duurzaamheid combineren. Het aanbod van GISS omvat complete oplossingen voor de bescherming van hoofd, handen en voeten, evenals werkkleding die geschikt is voor de meest veeleisende omgevingen. GISS onderscheidt zich door zijn strenge eisen in overeenstemming met de Europese normen, terwijl het tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding garandeert.

Sterke punten

• Soepel en sterk katoen/polyesterweefsel
• Ergonomische pasvorm met elastische tailleband
• Meerdere functionele zakken
• Dubbele stiksels voor extra stevigheid
• Zoom voorzien voor eenvoudige vermaakmogelijkheden
• Moderne stijl met contrasterende details
• Geschikt voor gebruik in alle seizoenen

Toepassingen

Deze werkbroek is ideaal voor professionals in de bouw, lichte industrie, onderhoud, logistiek en technische diensten. Dankzij het robuuste en praktische ontwerp is hij perfect geschikt voor intensief gebruik, zowel binnen als buiten, en garandeert hij dagelijks comfort en optimale bewegingsvrijheid.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maat2xl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurmarineblauw
Gewicht245 g/m²
Materiaalkatoen / polyester
€ 36,92 excl. BTW
/ stuk
€ 44,67 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 36,92 excl. BTW / stuk
5 t/m 9
€ 32,36 excl. BTW / stuk
10 of meer
€ 28,64 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat