GISS BROEK URBAN WORK GRIJS/ZWART MT XXL - 845017

Werkbroek URBAN WORK 2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:845017
Rubix:22161606
EAN:3660338074592
GISS BROEK URBAN WORK GRIJS/ZWART MT XXL - 845017
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat2xl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS BROEK URBAN WORK GRIJS/ZWART MT XXL - 845017


De GISS URBAN WORK 2 werkbroek is ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionals die op zoek zijn naar comfort, duurzaamheid en functionaliteit. Deze broek is gemaakt van een slimme mix van katoen en polyester en combineert stevigheid met soepelheid, waardoor hij het hele jaar door ideaal is voor dagelijks gebruik.

Kenmerken:
De URBAN WORK 2 werkbroek heeft een ergonomische pasvorm die een grote bewegingsvrijheid biedt en het draagcomfort de hele dag door vergemakkelijkt. De elastische tailleband aan de zijkanten past zich perfect aan de lichaamsvorm aan, wat zorgt voor een goede pasvorm zonder te knellen. Verstevigingen op de naden, dubbelgestikte zijnaden en de kwaliteit van het weefsel garanderen een uitstekende weerstand, zelfs bij intensief gebruik. De broek is uitgerust met meerdere praktisch geplaatste zakken, waardoor gereedschap en accessoires altijd binnen handbereik zijn zonder in te boeten op bewegingsvrijheid. Deze beschermende kleding is uitsluitend bedoeld om de gebruiker te beschermen tegen lichte mechanische risico’s en biedt geen bescherming tegen chemische, elektrische of thermische gevaren.

Specificaties:
• Materiaal: keper 60%, katoen 40%, polyester 245 g/m²
• Taille: elastisch aan de zijkanten
• Sluiting: gulp met rits en knoop
• Riemlussen: voor- en achterzijde in contrasterende kleur
• Naden: dubbele zijnaden voor extra stevigheid
• Zoom voor eenvoudige vermaakmogelijkheden en die eventueel uitgenomen kan worden
• Zakken: 2 voorzakken voor, 2 achterzakken, 1 opgestikte zak met ruimteplooi aan de zijkant

Normen:
• Richtlijn 89/686/EEG: waarborgt de conformiteit van het product met de essentiële veiligheidsvereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
• EN 340: algemene eisen voor beschermende kleding, waaronder ergonomie, veiligheid en maatvoering.
• EN ISO 13934-1: treksterkte van textiel. Resultaat: schering > 1300 N/inslag > 627 N.
• EN ISO 13937-2: scheursterkte van textiel. Resultaat: schering > 25 N/inslag > 25 N.
• EN ISO 12947-2 (Martindale-methode): slijtweerstand van textiel door wrijving. Resultaat: > 70.000 cycli, wat een zeer hoge duurzaamheid aantoont.

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.

Sterke punten

• Licht en duurzaam weefsel voor jaarrond gebruik
• Elastische taille voor een optimale pasvorm
• Meerdere functionele zakken voor gereedschap en accessoires
• Verstevigde naden voor extra duurzaamheid
• Voorzien van zoom voor eenvoudige aanpassing

Toepassingen

Deze werkbroek is ideaal voor professionals in onderhoud, industrie, logistiek, bouw en technische diensten. Dankzij de ergonomische pasvorm en praktische functies is dit de perfecte werkbroek voor gebruik in de werkplaats, op de bouwplaats of bij buitentoepassingen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maat2xl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurzwart
Gewicht245 g/m²
Materiaalkatoen / polyester
36,79 excl. BTW
/ stuk
44,52 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
36,79 excl. BTW / stuk
5 of meer
32,26 excl. BTW / stuk
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat