Referenties
Hydrowear:043505OR-56
Rubix:22092646
EAN:5420011768716



Documenten
Productdetails : HYDROWEAR WERKJAS MULTINORM MELK 043505 ORANJE MT 56
Werkjas. Verdekte drukknoopsluiting. 2 Borstzakken. 2 Steekzakken. Gasdetectielus. Manchetten verstelbaar met drukknopen. Offshore reflecterende striping. 320 grams 80/19 /1 Katoen/Polyester/Antistatic. Satijnbinding.
Gewicht : 320 g/m²
Gewicht : 320 g/m²
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 56 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 80% katoen / 19% polyester / 1% antistac. satijnbinding. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,64 excl. BTW
/ stuk
€ 67,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen