Referenties
Bosch:06014A8100
Rubix:A0890648
Fabrikant:06014A8100
EAN:4053423356960

Documenten
Productdetails : BOSCH BOUWLAMP GLI18V-3000 SOLO DOOS 06014A8100
De PRO GLI18V-3000 biedt superieure prestaties met 3000 lumen helderheid. Deze robuuste werklamp heeft een IP 64-geclassificeerde bescherming die beschermt tegen stof en spatwater. Hij is snel en eenvoudig te monteren op een statief, de vloer, een werkbank of elk ander oppervlak voor handsfree verlichting in vaste posities. En er zijn drie helderheidsstanden om uit te kiezen: 3000 lm, 2000 lm en 1000 lm. Deze werklamp is ontworpen om uitzonderlijke verlichting te bieden, zelfs in de meest veeleisende werkomgevingen. Hij is compatibel met alle Bosch Professional 18 V-batterijen. Ook compatibel met AMPShare, de multi-merk batterijalliantie. *De batterijkap sluit niet volledig bij gebruik van de EXPERT 12.0Ah batterij.
Sterke punten
•Superieure prestaties met 3000 lm helderheid
Stevig en robuust met IP 64-geclassificeerde bescherming tegen stof en spatwater
Snelle en eenvoudige montage op een statief, werkbank of elk ander oppervlak voor handsfree verlichting
Veelzijdige helderheid met drie standen om uit te kiezen: 3000 lm, 2000 lm en 1000 lm
Stevig en robuust met IP 64-geclassificeerde bescherming tegen stof en spatwater
Snelle en eenvoudige montage op een statief, werkbank of elk ander oppervlak voor handsfree verlichting
Veelzijdige helderheid met drie standen om uit te kiezen: 3000 lm, 2000 lm en 1000 lm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 3000 lm |
| Spanning | 18 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,88 excl. BTW
/ stuk
€ 184,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
