GISS OVERALL +RITS KATOEN BLAUW MT4 XXL- 149800

Werkoverall - 100% katoen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:149800
Rubix:22160594
Fabrikant:149800
EAN:3660338016097
GISS OVERALL +RITS KATOEN BLAUW MT4 XXL- 149800

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maat4
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS OVERALL +RITS KATOEN BLAUW MT4 XXL- 149800


De GISS werkoverall is een professioneel kledingstuk dat is ontworpen om te voldoen aan de eisen van industriële werkomgevingen. Hij is vervaardigd uit 100% katoen en biedt een hoge ademende werking en een uitstekende duurzaamheid.

Kenmerken:
De GISS werkoverall is gemaakt van katoen twill van 320 g/m², wat een verhoogde slijtvastheid garandeert. De dubbele metalen ritssluiting vergemakkelijkt het aan- en uittrekken. De elastische tailleband aan de achterzijde zorgt voor een optimale pasvorm, zelfs bij intensieve bewegingen. De rechte mouwen maken een natuurlijke pasvorm mogelijk zonder beknelling. Deze overall is uitgerust met twee opgezette borstzakken met metalen ritssluiting, twee opgezette zijzakken, een duimstokzak op het rechterbeen en een achterzak, wat voldoende opbergruimte biedt voor essentiële gereedschappen en accessoires.

Specificaties:
• Samenstelling: 100% katoen twill
• Gewicht: 320 g/m²
• Hoofdsluiting: dubbele metalen ritssluiting
• Taille: elastiek aan de achterzijde
• Onderkant mouwen: recht
• Zakken: 2 borstzakken met metalen ritssluiting, 2 opgezette zijzakken, 1 duimstokzak (rechterbeen), 1 achterzak
• Behandeling: SANFOR-antikrimp

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt GISS een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofdbescherming tot handbescherming, veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, zodat bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen, waardoor ze voldoen aan de Europese eisen. Het merk van Rubix onderscheidt zich ook door zijn innovatieve oplossingen, zoals comfortabele wegwerpmaskers en veiligheidsbrillen met een kras- en anticondensbehandeling, die bijdragen aan de bescherming en het welzijn van de gebruikers.

Sterke punten

• Hoge slijtvastheid dankzij 320 g/m² katoen twill
• SANFOR-antikrimpbehandeling voor gegarandeerde wasstabiliteit
• Optimale pasvorm met elastische tailleband en rechte onderkant van de mouwen
• Praktische dubbele ritssluiting
• Talrijke functionele zakken voor gereedschap

Toepassingen

Deze werkoverall wordt aanbevolen voor professionals in sectoren zoals de industrie, het onderhoud, de bouw en technische diensten. Hij is ideaal voor veeleisende werkomgevingen waar comfort, robuustheid en functionaliteit essentieel zijn. Dankzij het ontwerp is hij geschikt voor dagelijks gebruik en garandeert hij optimale bescherming met behoud van bewegingsvrijheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurblauw
Maat4
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaalkatoen
Gewicht320 g/m²
€ 27,61 excl. BTW
/ stuk
€ 33,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen

Maat