OSBORN PRO WERKPLAATSBEZEM 0001 104 924
Werkplaatsbezem Korfil-D Lg.400 x lg.60 x draaduitlaat 75
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0001-104.924
Rubix:23976030
Fabrikant:0001104924
EAN:4013349530080

Productdetails : OSBORN PRO WERKPLAATSBEZEM 0001 104 924
Bezem 400x60 korfil-d t75 6-rgs gelakt
Borstel 6x36 rijen Korfil-D T75 houten body 400x60 gelakt
Borstel 6x36 rijen Korfil-D T75 houten body 400x60 gelakt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76x176x442 mm |
| Logistiek gewicht | 866 g |
| Type | werkplaats bezem |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96039091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,77 excl. BTW
/ stuk
€ 31,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
