PFERD WERKPLAATVIJL PLATSPITS PF 1122 150 K1 M/HEFT
Werkplaatsvijl PF 1122 H2
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PF 1122 150 H1
Rubix:23080989
Fabrikant:11216156
EAN:4007220669341



Productdetails : PFERD WERKPLAATVIJL PLATSPITS PF 1122 150 K1 M/HEFT
Rechthoekige vijl, spits toelopend, met arend en aan vier zijden gekapt. Vorm B volgens DIN 7261. PFERD produceert vijlen voor algemeen gebruik volgens de hoogste kwaliteitseisen. Zij kenmerken zich door een lange standtijd en een zeer goed afnamevermogen. Drie toepassingsgerichte kapvarianten zijn beschikbaar: Kap 1: afbramen, grove verspaning. Kap 2: universeel gebruik. Kap 3: nabewerking, fijnbewerking. Vijlen voor algemeen gebruik van PFERD zijn verkrijgbaar in industrieverpakkingen zonder hecht of in PF-verpakkingen met ergonomisch vijlhecht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 150 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 16,0 x 4,0 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,91 excl. BTW
/ stuk
€ 9,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
