PFERD ROLTAS MET VIJLEN 552WR 300

Werkplaatsvijlenset 552 WR 300 mm in roletui

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Pferd Tools:552 WR 300
Rubix:23080704
Fabrikant:11800552
EAN:4007220011485
PFERD ROLTAS MET VIJLEN 552WR 300

Technische samenvatting

Aantal elementen5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PFERD ROLTAS MET VIJLEN 552WR 300


De Pferd Tools 552 WR 300 werkplaatsvijlenset bundelt vijlen voor voorbewerkings- en afwerkingswerkzaamheden op metalen onderdelen. De set wordt geleverd in een roletui en is ontworpen voor handmatig gebruik op een brede waaier aan materialen. De 552 WR 300 biedt een kant-en-klare oplossing voor integratie in een gereedschapskoffer of op een werkbank.

Kenmerken:
Deze set van Pferd Tools bestaat uit een set handvijlen met complementaire vormen: plat, driehoekig, vierkant, halfrond puntig en rond. Elke vijl is voorzien van een ergonomisch handvat, wat de grip verbetert en bijdraagt aan een nauwkeurige geleiding van de vijlbewegingen. De universele, veelzijdige kruiskap 2 bevordert een gelijkmatige materiaalafname tijdens het voorbewerken en maakt tegelijkertijd een afwerking mogelijk. Het geheel wordt geleverd in een oprolbaar PVC-etui dat het gereedschap beschermt en het opbergen vereenvoudigt.

Specificaties:
- Pferd Tools-referentie: 11800552
- Fabrikantbenaming: 552 WR 300
- Inhoud van het assortiment: 5 werkplaatsvijlen
- Nominale lengte van elke vijl: 300 mm
- Details van elke meegeleverde vijl:
• Platte handvijl type PF 1112: lengte 300 mm, breedte 30 mm, dikte 6,5 mm, kap 2
• Driehoekige werkplaatsvijl type PF 1132: lengte 300 mm, breedte 18 mm, kap 2
• Vierkante werkplaatsvijl type PF 1142: lengte 300 mm, breedte 12 mm, kap 2.
• Halfrond-spits werkplaatsvijl PF 1152 SP: lengte 300 mm, breedte 30 mm, dikte 8,5 mm, kap 2.
• Ronde werkplaatsvijl type PF 1162: lengte 300 mm, buitendiameter 12 mm, kap 2
- PVC-roletui met doorzichtige vakjes
- Sluiting met klittenband
- Maximale Rockwell-hardheid van te vijlen materialen: 38 HRC

Sterke punten

• Brede inzetbaarheid voor voorbewerking en afwerking dankzij complementaire vijlprofielen
• Ruimtebesparende en beschermde opslag via oprolbare PVC-etui
• Gelijkmatige materiaalafname over de volledige vijllengte dankzij kruiskap 2
• Ergonomische handgrepen voor verbeterde controle en verminderde handbelasting

Toepassingen

In een industriële of ambachtelijke werkplaats wordt dit assortiment vijlen van Pferd Tools (11800552) gebruikt voor handmatig vijlen van metalen onderdelen. De vijlen zijn met name geschikt voor het bewerken van de volgende materialen: staal en gietstaal, aluminium, brons, koper, grijs gietijzer of gietijzer met sferoïdaal grafiet (GG/GJL, GGG/GJS), messing en zink. De verschillende profielen van de set 552 WR maken het mogelijk om uiteenlopende taken uit te voeren, zoals het afronden van randen, afschuinen, bewerken van oppervlakken, nabewerken, ontbramen en gecombineerde afschuin- of afrondingswerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen5
Lengte300 mm
Aangepaste tariefcode82031000
€ 122,94 excl. BTW
/ stuk
€ 148,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen