MASCOT DRIEKWART WERKBROEK LIMNOS 09249-154 D. ANTR MT C50

Werkshort Limnos Donkerantraciet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:09249-154-18-C50
Rubix:22829402
EAN:5707209731463
MASCOT DRIEKWART WERKBROEK LIMNOS 09249-154 D. ANTR MT C50

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat50
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT DRIEKWART WERKBROEK LIMNOS 09249-154 D. ANTR MT C50


Tweevoudig en drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. D-ring. Achterzakken, één met klep en klittenbandsluiting en één met verborgen rits. Dijbeenzakken, één met klep en klittenbandsluiting en één met verborgen rits. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Pennenzakjes. Rode contrasten op bepaalde delen van het product. Reflectie-effecten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht640 g
Kleurgrijs
Maat50
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal65% polyester/35% katoen
Gewicht260 g/m²
€ 66,84 excl. BTW
/ stuk
€ 80,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

50