MASCOT DRIEKWART WERKBROEK LIMNOS 09249-154 ZWART MT C45

Werkshort Limnos Zwart

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:09249-154-09-C45
Rubix:22829448
EAN:5707209731029
MASCOT DRIEKWART WERKBROEK LIMNOS 09249-154 ZWART MT C45

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat45
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT DRIEKWART WERKBROEK LIMNOS 09249-154 ZWART MT C45


Tweevoudig en drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. D-ring. Achterzakken, één met klep en klittenbandsluiting en één met verborgen rits. Dijbeenzakken, één met klep en klittenbandsluiting en één met verborgen rits. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Pennenzakjes. Rode contrasten op bepaalde delen van het product. Reflectie-effecten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht600 g
Kleurzwart
Maat45
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal65% polyester/35% katoen
Gewicht260 g/m²
€ 66,84 excl. BTW
/ stuk
€ 80,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

45