MASCOT DRIEKWART WERKBROEK LIMNOS 09249-154 ZWART MT C58
Werkshort Limnos Zwart
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:09249-154-09-C58
Rubix:22829458
EAN:5707209731227

Documenten
Productdetails : MASCOT DRIEKWART WERKBROEK LIMNOS 09249-154 ZWART MT C58
Tweevoudig en drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. D-ring. Achterzakken, één met klep en klittenbandsluiting en één met verborgen rits. Dijbeenzakken, één met klep en klittenbandsluiting en één met verborgen rits. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Pennenzakjes. Rode contrasten op bepaalde delen van het product. Reflectie-effecten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 680 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | 58 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
| Gewicht | 260 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,84 excl. BTW
/ stuk
€ 80,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
58
