Referenties
Colson:WHPU 1002 6123
Rubix:31045726
EAN:8717349104994

Productdetails : COLSON WIEL WHPU 1002 6123
wiel met polyamide kern, draadvangkap en enkel kogellager - band van polyurethaan (96° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel met polyamide kern, draadvangkap en enkel kogellager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,3 g |
| Laadcapaciteit | 180 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,24 excl. BTW
/ stuk
€ 22,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden