Referenties
Colson:WHRB 1252 5080
Rubix:31045810
EAN:8717349105748

Productdetails : COLSON WIEL WHRB 1252 5080
wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en dubbel kogellager - band van zwarte rubber (65° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• band van zwarte rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,5 g |
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,42 excl. BTW
/ stuk
€ 18,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen