Referenties
Colson:WHRG 1603 6443
Rubix:31045874
EAN:8717349009053

Productdetails : COLSON WIEL WHRG 1603 6443
wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en dubbel kogellager - band van grijze rubber (65° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel met glasvezel versterkte polyamide kern en dubbel kogellager
• band van grijze rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• band van grijze rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,1 g |
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,95 excl. BTW
/ stuk
€ 50,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen