Referenties
Colson:WHSK 020
Rubix:31045954
EAN:8717349106721

Productdetails : COLSON KABELSCHIJF WHSK 020
overige produckten - kabelschijf van staal en enkel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• overige produckten
• kabelschijf van staal en enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• kabelschijf van staal en enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Overige produkten (85 - 1500 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,02 g |
| Maximale bedrijfslast WLL | 20 kg |
| Diameter kabel | 4 mm |
| Model | whsk 020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,57 excl. BTW
/ stuk
€ 5,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden