Referenties
Colson:WHTV 858020
Rubix:31046150
EAN:8717349108299

Productdetails : COLSON PALLETROL WHTV 858020
wiel met stalen kern en enkel kogellager - band van vulkollan (92° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel met stalen kern en enkel kogellager
• band van vulkollan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• band van vulkollan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Palletrollen (335 - 1200 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0 g |
| Laadcapaciteit | 545 kg |
| Wieldiameter | 85 mm |
| Wielbreedte | 80 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,78 excl. BTW
/ stuk
€ 52,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen