BLICKLE ZWENKWIEL LO-G 200K

Wiel, met luchtband, met kunststof velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LO-G 200K
Rubix:31052930
Fabrikant:99077
EAN:4047526099077
BLICKLE ZWENKWIEL LO-G 200K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit1100 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL LO-G 200K


Band:

  • luchtband, blokprofiel, hardheid 60 Shore A
  • 2 Ply-Rating, met binnenband
  • zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
  • kleur zwart

Velg:

  • hoogwaardig polypropyleen, slagvast
  • kleur rood

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +40 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
  • de aangegeven wiel- of bandafmetingen zijn van toepassing op de onbelaste nieuwe band en kunnen tijdens gebruik in breedte en diameter veranderen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7652 g
Laadcapaciteit1100 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalgietijzer
Loopvlak-/bandmateriaalgietijzer
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur100 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurzilver
Lengte plaat140 mm
245 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
248,94 excl. BTW
/ stuk
301,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte