BLICKLE WIEL LUCHTBAND KUNSTSTOF VELG - PK 402/20-75R
Wiel, met luchtband, met kunststof velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:PK 402/20-75R
Rubix:31051699
Fabrikant:82917
EAN:4047526082918


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 250 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 400 mm |
| Wielbreedte | 100 mm |
Productdetails : BLICKLE WIEL LUCHTBAND KUNSTSTOF VELG - PK 402/20-75R
Band:
- luchtband, blokprofiel, hardheid 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, met binnenband
- zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
- kleur zwart
- hoogwaardig polypropyleen, slagvast
- kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +40 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- de aangegeven wiel- of bandafmetingen zijn van toepassing op de onbelaste nieuwe band en kunnen tijdens gebruik in breedte en diameter veranderen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2350 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 400 mm |
| Wielbreedte | 100 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 60 Shore |
| 100 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,96 excl. BTW
/ stuk
€ 94,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen