BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT/REM LK- SPO 125K-1-FI
Wiel, met luchtband, met plaatstalen velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LK-SPO 125K-1-FI
Rubix:31055274
Fabrikant:602698
EAN:4047526602697

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZW. UITV. BEV.PLAAT/REM LK- SPO 125K-1-FI
Band:
- luchtband, blokprofiel, hardheid 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, met binnenband
- hoogste rijcomfort
- zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
- kleur zwart
- plaatstaal, geperst
- met gelaste stalen naafbus
- galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +50 °C
- de aangegeven wiel- of bandafmetingen zijn van toepassing op de onbelaste nieuwe band en kunnen tijdens gebruik in breedte en diameter veranderen
- snelheden tot max. 16 km/h bij wielen met kogellagers en gereduceerd draagvermogen mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1621 g |
| Laadcapaciteit | 350 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 155 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,06 excl. BTW
/ stuk
€ 138,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
