BLICKLE LUCHTBAND MET LIJNPROFIEL P 220/20-75R

Wiel, met luchtband, met plaatstalen velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:P 220/20-75R
Rubix:A0224677
Fabrikant:254995
EAN:4047526254995
BLICKLE LUCHTBAND MET LIJNPROFIEL P 220/20-75R

Technische samenvatting

Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter220 mm
Wielbreedte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE LUCHTBAND MET LIJNPROFIEL P 220/20-75R


Band:

  • luchtband, lijnprofiel, hardheid 60 Shore A
  • 4 Ply-Rating, met binnenband
  • hoogste rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
  • kleur zwart

Velg:

  • plaatstaal, geperst
  • met gelaste stalen naafbus
  • galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +50 °C
  • de aangegeven wiel- of bandafmetingen zijn van toepassing op de onbelaste nieuwe band en kunnen tijdens gebruik in breedte en diameter veranderen
  • snelheden tot max. 16 km/h bij wielen met kogellagers en gereduceerd draagvermogen mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht942 g
Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter220 mm
Wielbreedte65 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur50 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A60 Shore
65 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 48,30 excl. BTW
/ stuk
€ 58,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte