BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF LRA-TPA 50K-FI-FK-EV07
Wiel, met standaard massief rubber band , met kunststof velg, niet-strepend grijs
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LRA-TPA 50KF-FI-EV07
Rubix:31050864
Fabrikant:847787
EAN:4047526105792

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF LRA-TPA 50K-FI-FK-EV07
Band:
- standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- kleur grijs, niet-strepend
- hoogwaardig polypropyleen, slagvast
- kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 285 g |
| Laadcapaciteit | 50 kg |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Wielbreedte | 19 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 72 mm | |
| 19 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,90 excl. BTW
/ stuk
€ 36,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
50 kg
