BLICKLE WIEL STAND. MASS. RUBB. BAND - VPP 200/20G- SG

Wiel, met standaard massief rubber band , met kunststof velg, niet-strepend grijs

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:VPP 200/20G-SG
Rubix:31055811
Fabrikant:20321
EAN:4047526020323
BLICKLE WIEL STAND. MASS. RUBB. BAND - VPP 200/20G- SG

Technische samenvatting

Laadcapaciteit170 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL STAND. MASS. RUBB. BAND - VPP 200/20G- SG


Band:

  • standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • kleur grijs, niet-strepend

Velg:

  • hoogwaardig polypropyleen, slagvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1400 g
Laadcapaciteit170 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A80 Shore
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
46,02 excl. BTW
/ stuk
55,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Laadcapaciteit

170 kg

Wieldiameter

Wielbreedte