BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF LRA-TPA 75K-FI-FK-E05
Wiel, met standaard massief rubber band , met plaatstalen velg, elektrisch geleidend
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LRA-TPA 75KF-FI-E05
Rubix:31050883
Fabrikant:652198
EAN:4047526652197

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF LRA-TPA 75K-FI-FK-E05
Band:
- standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- kleur zwart
- plaatstaal, geperst
- galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
- elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 464 g |
| Laadcapaciteit | 75 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 101 mm | |
| 25 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,74 excl. BTW
/ stuk
€ 43,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
