BLICKLE WIEL STAND. MASS. RUBB. BAND VELG - VE 150/20R-EL

Wiel, met standaard massief rubber band , met plaatstalen velg, elektrisch geleidend

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:VE 150/20R-EL
Rubix:31055898
Fabrikant:642496
EAN:4047526642495
BLICKLE WIEL STAND. MASS. RUBB. BAND VELG - VE 150/20R-EL

Technische samenvatting

Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL STAND. MASS. RUBB. BAND VELG - VE 150/20R-EL


Band:

  • standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • kleur zwart

Velg:

  • plaatstaal, geperst
  • galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
  • elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht862 g
Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Shore-hardheid A80 Shore
40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 44,25 excl. BTW
/ stuk
€ 53,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte