BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- POA 102G-ER05

Wiel, met standaard massief rubber band , met plaatstalen velg, versterkte uitvoering

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LRA-POA 102G-ER05
Rubix:31050411
Fabrikant:856383
EAN:4047526212087
BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- POA 102G-ER05

Technische samenvatting

Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LRA- POA 102G-ER05


Band:

  • standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • kleur zwart

Velg:

  • plaatstaal, geperst
  • stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst
  • galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit70 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte22 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
124 mm
22 mm
Land van oorsprongDE
27,85 excl. BTW
/ stuk
33,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

70 kg

Wieldiameter

100 mm

Wielbreedte

22 mm