BLICKLE WIEL 300X50MM NAAF 50MM MET NAALDLAGER V 302/25-50R
Wiel, met standaard massief rubber band , met plaatstalen velg, versterkte uitvoering
Zie technische informatieReferenties
Blickle:V 302/25-50R
Rubix:A0226669
Fabrikant:584490
EAN:4047526584498

Productdetails : BLICKLE WIEL 300X50MM NAAF 50MM MET NAALDLAGER V 302/25-50R
Band:
- standaard massief rubber, hardheid 80 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- kleur zwart
- plaatstaal, geperst
- stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst
- galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4100 g |
| Laadcapaciteit | 800 kg |
| Wieldiameter | 300 mm |
| Wielbreedte | 60 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 80 Shore |
| 60 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,57 excl. BTW
/ stuk
€ 114,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Laadcapaciteit
800 kg
Wieldiameter
300 mm
Wielbreedte
60 mm
