BLICKLE ZWENKWIEL L-PO 100G
Wiel, met tweecomponenten massief rubber band ‘Blickle Comfort’, met plaatstalen velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:L-PO 100G
Rubix:31051358
Fabrikant:46565
EAN:4047526046569

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL L-PO 100G
Band:
- massief tweecomponenten rubber "Blickle Comfort", hardheid 65 Shore A
- harde bandbasis en zeer elastisch loopvlak
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- hoger rijcomfort en hoger draagvermogen dan standaard massief rubber
- tegelijkertijd lage rolweerstand
- kleur zwart
- plaatstaal, geperst
- stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst
- galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
- Geschroefde uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 658 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 37 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 125 mm | |
| 37 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,34 excl. BTW
/ stuk
€ 40,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
