BLICKLE WIEL MASSIEF RUBBER RD 162/20R
Wiel, met tweecomponenten massief rubber band ‘Blickle Comfort’, met plaatstalen velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:RD 162/20R
Rubix:A0741160
Fabrikant:3012
EAN:4047526003012

Productdetails : BLICKLE WIEL MASSIEF RUBBER RD 162/20R
Band:
- massief tweecomponenten rubber "Blickle Comfort", hardheid 65 Shore A
- harde bandbasis en zeer elastisch loopvlak
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- hoger rijcomfort en hoger draagvermogen dan standaard massief rubber
- tegelijkertijd lage rolweerstand
- kleur zwart
- plaatstaal, geperst
- stabiele velgconstructie met stalen naafbus, vastgeschroefd of centraal geperst
- galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +60 °C
- Geschroefde uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1069 g |
| Laadcapaciteit | 225 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,67 excl. BTW
/ stuk
€ 54,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
