BLICKLE WIEL MET RUBBER BAND KUNSTSTOF VELG VWPP 260/20G
Wiel, met zacht rubber band 'Blickle Soft', met kunststof velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:VWPP 260/20G
Rubix:A0720984
Fabrikant:577890
EAN:4047526577896

Productdetails : BLICKLE WIEL MET RUBBER BAND KUNSTSTOF VELG VWPP 260/20G
Band:
- zacht rubber "Blickle Soft", zeer elastisch, ronde vorm, hardheid 50 Shore A
- hoogste rijcomfort
- zeer vloerbesparend, bijzonder geluidsarm
- kleur zwart
- hoogwaardig polypropyleen, slagvast
- kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- wiel-Ø 260 mm met harde bandbasis
- bedrijfszekere alternatieven voor luchtbanden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3500 g |
| Laadcapaciteit | 160 kg |
| Wieldiameter | 260 mm |
| Wielbreedte | 85 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 50 Shore |
| 85 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,22 excl. BTW
/ stuk
€ 170,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
