Referenties
Blickle:LO-SE 202K
Rubix:A0224612
Fabrikant:607754
EAN:4047526607753

Productdetails : BLICKLE ZWAARLAST ZWENKWIEL RUBBER BAND LO-SE 202 K
Wielen:
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
- lage rol- en zwenkweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6950 g |
| Laadcapaciteit | 850 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 80 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 245 mm | |
| 80 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 420,83 excl. BTW
/ stuk
€ 509,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Laadcapaciteit
850 kg
Wieldiameter
200 mm
Wielbreedte
80 mm
