Referenties
Blickle:LPA-POA 75G-FI
Rubix:31054150
Fabrikant:273193
EAN:4047526273194

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MET REM STOP-FIX LPA-POA 75G-FI
Wielen:
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
- lage rol- en zwenkweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 269 g |
| Laadcapaciteit | 75 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 23 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| Lengte plaat | 60 mm |
| 100 mm | |
| 23 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,84 excl. BTW
/ stuk
€ 16,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Laadcapaciteit
75 kg
Wieldiameter
75 mm
Wielbreedte
23 mm
