BLICKLE WIEL PO200/25K

Wiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:PO 200/25K
Rubix:31050604
Fabrikant:24877
EAN:4047526024871
BLICKLE WIEL PO200/25K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit600 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL PO200/25K


Wielen:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht950 g
Laadcapaciteit600 kg
Wieldiameter200 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbeige
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 75,47 excl. BTW
/ stuk
€ 91,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

600 kg

Wieldiameter

200 mm

Wielbreedte

50 mm