BLICKLE POLYAMIDE WIEL - POA 80/12G

Wiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:POA 80/12G
Rubix:31052211
Fabrikant:574897
EAN:4047526574895
BLICKLE POLYAMIDE WIEL - POA 80/12G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit220 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE POLYAMIDE WIEL - POA 80/12G


Wielen:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht87 g
Laadcapaciteit220 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
4,57 excl. BTW
/ stuk
5,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

220 kg

Wieldiameter

80 mm

Wielbreedte