BLICKLE POLYPROPYLEEN WIEL PPN 100/12G

Wiel van polypropyleen

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:PPN 100/12G
Rubix:A0934394
Fabrikant:307652
EAN:4047526307653
BLICKLE POLYPROPYLEEN WIEL PPN 100/12G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit160 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE POLYPROPYLEEN WIEL PPN 100/12G


Wielen:

  • hoogwaardig polypropyleen, slagvast, hardheid 60 Shore D
  • lage rol-en zwenkweerstand
  • kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht121 g
Laadcapaciteit160 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte37 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalpolypropyleen
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurbeige
37 mm
Land van oorsprongDE
€ 7,33 excl. BTW
/ stuk
€ 8,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte