BLICKLE POLYPROPYLEEN WIEL PP 80/12G

Wiel van polypropyleen

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:PP 80/12G
Rubix:3199106075
EAN:4047526045920
BLICKLE POLYPROPYLEEN WIEL PP 80/12G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE POLYPROPYLEEN WIEL PP 80/12G


Wielen:

  • hoogwaardig polypropyleen, slagvast, hardheid 60 Shore D
  • lage rol-en zwenkweerstand
  • kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalsynthetisch
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode86071910
€ 4,05 excl. BTW
/ stuk
€ 4,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen